Clé polygonale spéciale

Réf.: 41110013
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41110013
EAN / GTIN 4018754022106
Réf. fabricant 41110013
Article hors catalogue L60010 4155

Description

Description:

  • une face
  • Tige coudée
  • 13 mm
  • Sert à actionner les vis de fixation de la pompe d'injection

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 8 mm
  • Poids: 67 g
  • Ouverture de clé [mm]: 13 mm
  • Largeur mm (b): 60 mm

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop