Escabeau à marches accessible d'un côté avec roulettes 5 marches

Réf.: 41105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 5
Matière Aluminium
Exécution marchepied étage
Accessibilité unilatérale
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41105
EAN / GTIN 4031405411050
Réf. fabricant 041105
Article hors catalogue L90110 796

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • 80 mm de profondeur, marches rainurées et grande plate-forme
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Quatre rouleaux à ressort autobloquants (Ø 80 mm)
  • Joint de plomb « Safe-Cap »
  • Liaison rigide par entretoises métalliques détachables des deux côtés
  • À partir de sept niveaux : Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Plateau de rangement pratique avec crochets et porte-outils intégrés
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3150 mm
  • Hauteur : 1810 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 1140 mm
  • Diamètre du rouleau : 80 mm
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Longueur du pas : 1010 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 680 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui