Clé FastRatch SW.16 5/8 L.191.3 mm

Réf.: 41101616
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41101616
    EAN / GTIN 4018754165100
    Réf. fabricant 41101616
    Article hors catalogue L60010 4382

    Description

    Description:

    • breveté
    • Particulièrement adapté aux écrous-raccords
    • Les boulons/écrous métriques et pouces peuvent être actionnés avec une clé :
    - 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • conception ergonomique et mince
    • Fabriqué en acier inoxydable trempé
    • Modèle d'utilité fédéral allemand (DBGM)
  • Caractéristique(s):

    • a: 7 mm
    • Alliage: Acier inoxydable, inoxydable
    • Longueur mm (L): 191,3 mm
    • Poids: 270 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 5/8 ″
    • Clé [mm et pouces]: 16 5/8
    • Ouverture de clé [mm]: 16 mm
    • Ouverture de clé 1 [pouces]: 5/8 ″
    • Ouverture de clé 1 [mm]: 16 mm
    • Largeur mm (b): 32,8 mm