Clé à cliquet FastRatch SW.14 9/16 L.174,6 mm

Réf.: 41101414
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41101414
    EAN / GTIN 4018754165094
    Réf. fabricant 41101414
    Article hors catalogue L60010 4384

    Description

    Description:

    • breveté
    • Particulièrement adapté aux écrous-raccords
    • Les boulons/écrous métriques et pouces peuvent être actionnés avec une clé :
    - 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • conception ergonomique et mince
    • Fabriqué en acier inoxydable trempé
    • Modèle d'utilité fédéral allemand (DBGM)
  • Caractéristique(s):

    • a: 6 mm
    • Alliage: Acier inoxydable, inoxydable
    • Longueur mm (L): 174,6 mm
    • Poids: 180 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 9/16 ″
    • Clé [mm et pouces]: 14 9/16
    • Ouverture de clé [mm]: 14 mm
    • Ouverture de clé 1 [pouces]: 9/16 ″
    • Ouverture de clé 1 [mm]: 14 mm
    • Largeur mm (b): 29,6 mm