• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à cliquet FastRatch SW.10 3/8 L.133,3 mm

Réf.: 41101010
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41101010
EAN / GTIN 4018754165056
Réf. fabricant 41101010
Article hors catalogue L60010 4559

Description

Description:

  • breveté
  • Particulièrement adapté aux écrous-raccords
  • Les boulons/écrous métriques et pouces peuvent être actionnés avec une clé :
- 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • conception ergonomique et mince
    • Fabriqué en acier inoxydable trempé
    • Modèle d'utilité fédéral allemand (DBGM)
  • Caractéristique(s):

    • a: 4 mm
    • Alliage: Acier inoxydable, inoxydable
    • Longueur mm (L): 133,3 mm
    • Poids: 70 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 3/8 ″
    • Clé [mm et pouces]: 10 3/8
    • Ouverture de clé [mm]: 10 mm
    • Ouverture de clé 1 [pouces]: 3/8 ″
    • Ouverture de clé 1 [mm]: 10 mm
    • Largeur mm (b): 20 mm