• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Char à bras léger

Réf.: 4109L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4109L
EAN / GTIN 4017976011868
Réf. fabricant 4109L

Description

Exécution:

démonté

Description:

Char à bras léger en tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Timon à boulonner, Plateau en contreplaqué hydrofuge. Avec 4 ridelles en contreplaqué hydrofuge hauteur 250 mm. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 1145
Largeur de surface utile (mm): 545
Longueur totale (mm): 1826
Largeur totale (mm): 832
Hauteur totale (mm): 801
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 400 x 100