• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale double STARTER SW.15 x 17 mm L.184 mm

Réf.: 41091517
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41091517
EAN / GTIN 4018754022076
Réf. fabricant 41091517
Article hors catalogue L60010 133

Description

Description:

  • ISO 3318
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 184 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • r1: 38 mm
  • r2: 66 mm
  • Poids: 96 g
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 15 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 17 mm