16U P.A.C. a montre 6″ Cadran 34mm Grad.0.001″

Réf.: 4107900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Métrologie analog
Type de produit Pieds à coulisse à montre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4107900
EAN / GTIN 4059192002602
Réf. fabricant 4107900
Article hors catalogue L40080 1824

Description

Exécution:

  • Grand cadran contrasté
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Réglage du zéro par cadran rotatif et vis de blocage
  • Echelle à traits chromée mate
  • Vis de blocage en haut
  • Surfaces de mesure en acier inoxydable, trempé
  • Lames de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydables
  • Système de mesure gradué
  • Guides surélevés pour protéger la règle

Description:

Pied à coulisse pour montres MarCal 16 U
  • Vis de blocage en haut Plage de mesure : -
  • Valeur de graduation de l'échelle en pouces : .0001''
Livraison: Etui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Pied à coulisse d'horloge
  • Nom du groupe de produits: Pied à coulisse
  • Nom du groupe de produits: MarCal
  • Mesure de profondeur: angulaire
  • Type de produit: 16 U
  • Plage de mesure: 0 - 6″
  • Limite d'erreur en pouces: .0012″
  • Dimension d en mm: 234 mm
  • Dimension b en mm: 40 mm
  • Dimension c en mm: 16.5 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Dimension a en mm: 10 mm
  • Valeur du pas de l'échelle_inch: 0.001 inch

Norme:

Norme d'usine