• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

16U P.A.C. a montre 150mm Cadran 34mm Grad.0.02mm

Réf.: 4107107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture (montre) 0,02 mm
Métrologie analog
Type de produit Pieds à coulisse à montre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4107107
EAN / GTIN 4059192002596
Réf. fabricant 4107107
Article hors catalogue L40080 321

Description

Exécution:

  • Grand cadran contrasté
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Réglage du zéro par cadran rotatif et vis de blocage
  • Echelle à traits chromée mate
  • Vis de blocage en haut
  • Surfaces de mesure en acier inoxydable, trempé
  • Lames de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydables
  • Système de mesure gradué
  • Guides surélevés pour protéger la règle

Description:

Pied à coulisse pour montres MarCal 16 U
  • Vis de blocage en haut Plage de mesure : 0 - 150 mm
    • Valeur_de_division_de_l'échelle_mm : 0.02 mm
    Livraison: Etui
  • Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Désignation du produit: Pied à coulisse d'horloge
    • Roue de friction: vrai
    • Nom du groupe de produits: Pied à coulisse
    • Nom du groupe de produits: MarCal
    • Mesure de profondeur: angulaire
    • Type de produit: 16 U
    • Plage de mesure: 0 - 150
    • Dimension d en mm: 234 mm
    • Dimension b en mm: 40 mm
    • Dimension c en mm: 16.5 mm
    • Dimension e en mm: 16 mm
    • Dimension a en mm: 10 mm
    • Limite d'erreur (mm): 0.04 mm
    • Valeur de graduation_mm: 0.02

    Norme:

    ISO 13385-1