Char à bras léger

Réf.: 4105L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4105L
EAN / GTIN 4017976011820
Réf. fabricant 4105L

Description

Exécution:

démonté

Description:

Char à bras léger en tube et profilé d'acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007. Timon à boulonner. Plateau en contreplaqué hydrofuge. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 1145
Largeur de surface utile (mm): 545
Longueur totale (mm): 1826
Largeur totale (mm): 832
Hauteur totale (mm): 801
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 400 x 100