• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Char à bras léger

Réf.: 4103L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4103L
EAN / GTIN 4017976011806
Réf. fabricant 4103L

Description

Exécution:

démonté

Description:

Char à bras léger en tube et profilé d'acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007. Timon à boulonner. Plateau en contreplaqué hydrofuge. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Longueur de surface utile (mm): 795
Largeur de surface utile (mm): 445
Longueur totale (mm): 1476
Largeur totale (mm): 691
Hauteur totale (mm): 730
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85