16 EWRi-VS P.A.C. numér. 200mm IP67, jauge rectangulaire

Réf.: 4103383
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Plage de mesure 200 mm
Métrologie digital
Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4103383
EAN / GTIN 4059192057275
Réf. fabricant 4103383
Article hors catalogue L40080 1951
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Guides rodés
  • Coupes de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Glissières surélevées pour protéger la règle
  • Excellente résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants
  • Râcleur de saleté dans le coulisseau

Description:

Pied à coulisse numérique pour applications spéciales MarCal 16 EWRi-VS Plage de mesure : 0 - 200 mm
  • Impact numérique mm/inch : 0.01 / .0005″
  • Interface de données : Integrated wireless
  • IP Degré de protection : IP 67
Livraison: pile, mode d'emploi, étui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Type de produit: 16 EWRi-VS
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 8″
  • Plage de mesure: 0 - 200 mm
  • Limite d'erreur en pouces: .0015″
  • Dimension d en mm: 278 mm
  • Dimension c en mm: 18 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Dimension a en mm: 14 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.04 mm

Norme:

Norme d'usine