16 EWRi-SI P.A.C. nu. 20-170mm IP67, i-wi

Réf.: 4103378
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Plage de mesure 170 mm
Métrologie digital
Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4103378
EAN / GTIN 4059192057220
Réf. fabricant 4103378
Article hors catalogue L40080 2346
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Glissières rodées
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydables
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Glissières surélevées pour protéger la règle
  • Excellente résistance à la poussière, aux réfrigérants et aux lubrifiants
  • Râcleur de saleté dans le coulisseau

Description:

Pied à coulisse numérique pour applications spéciales MarCal 16 EWRi-SI Plage de mesure : 20 - 170 mm
  • Emplacement des chiffres mm/inch : 0.01 / .0005″
  • Interface de données : Integrated wireless
  • IP Degré de protection : IP 67
Livraison: pile, mode d'emploi, étui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Plage de mesure: 20 - 170 mm
  • Type de produit: 16 EWRi-SI
  • Plage de mesure: 0.8 - 6.7″
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Limite d'erreur en pouces: .001″
  • Dimension d en mm: 235 mm
  • Dimension b en mm: 28 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm

Norme:

Norme d'usine