16EWR P.A.C. numér. IP67 150mm jauge cylindrique, friction

Réf.: 4103301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Métrologie digital
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4103301
    EAN / GTIN 4059192002435
    Réf. fabricant 4103301
    Article hors catalogue L40080 1833

    Description

    Exécution:

    • Indicateur numérique à fort contraste
    • Vis de blocage en haut
    • Glissières de guidage rodées
    • Lames de mesure pour mesure intérieure
    • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
    • Système de mesure par paliers
    • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
    • Glissières surélevées pour protéger la règle
    • Excellente résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants
    • Râcleur d'impuretés dans le coulisseau

    Description:

    Pied à coulisse numérique MarCal 16 EWR Plage de mesure : 0 - 150 mm
    • Incrément numérique mm/pouce : 0.01 / .0005″
    • Cote de profondeur : ronde
    • Interface de données : sans
    • Roue de friction : true
    • IP Protection : IP 67

    Caractéristique(s):

    • Fonction: Inversion du sens de comptage
    • Type de produit: 16 EEE
    • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
    • Plage de mesure: 0 - 6″
    • Plage de mesure: 0 - 150 mm
    • Limite d'erreur en pouces: .001″
    • Dimension d en mm: 235 mm
    • Dimension b en mm: 40 mm
    • Dimension c en mm: 16 mm
    • Dimension e en mm: 16 mm
    • Hauteur des chiffres: 11 mm
    • Dimension a en mm: 10 mm
    • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm

    Norme:

    ISO 13385-1