• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

16 ER(M17) Messschieber o.DA 300 mm ohne Reibrad, m. K.

Réf.: 4103207DKS
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
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4103207DKS
EAN / GTIN 4059192058340
Réf. fabricant 4103207DKS

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Guides rodés
  • Couteaux de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
  • Système de mesure graduée
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Glissières surélevées pour protéger la règle
  • Râcleur d'impuretés dans le curseur

Description:

Pied à coulisse numérique MarCal 16 ER; Étendue de mesure: 0 - 300 mm; Résolution mm/inch: 0.01 / .0005″; Jauge de profondeur:; Interface de données: sans; Roue à friction:; Classe de protection IP: sans;

Caractéristique(s):

  • Fonction: RESET (mise à zéro de l'affichage)
  • Type de produit: 16 ER
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 300 mm
  • Plage de mesure: 0 - 12″
  • Limite d'erreur en pouces: .0015″
  • Dimension d en mm: 388 mm
  • Dimension b en mm: 64 mm
  • Dimension c en mm: 19 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Dimension a en mm: 14 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.04 mm

Norme:

ISO 13385-1