• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale double SW.19 x 22 mm L.408 mm

Réf.: 41031922
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41031922
EAN / GTIN 4018754140428
Réf. fabricant 41031922
Article hors catalogue L60010 2675

Description

Description:

  • extra long
  • Coudée à 15°
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 408 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 520 g
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 19 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 22 mm