Clé polygonale double SW.18 x 19 mm L.365 mm

Réf.: 41031819
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41031819
    EAN / GTIN 4018754140411
    Réf. fabricant 41031819
    Article hors catalogue L60010 4638

    Description

    Description:

    • extra long
    • Coudée à 15°
    • Acier hautes performances HPQ®, chromé

    Caractéristique(s):

    • Longueur mm (L): 365 mm
    • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
    • Poids: 295 g
    • Ouverture de clé 1 [mm]: 18 mm
    • Ouverture de clé 2 [mm]: 19 mm