• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale double SW.12 x 14 mm L.290 mm

Réf.: 41031214
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41031214
EAN / GTIN 4018754140381
Réf. fabricant 41031214
Article hors catalogue L60010 4794

Description

Description:

  • extra long
  • Coudée à 15°
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 290 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 162 g
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 12 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 14 mm