• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale double SW.9 x 11 mm L.250 mm

Réf.: 41030911
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41030911
EAN / GTIN 4018754140367
Réf. fabricant 41030911
Article hors catalogue L60010 4641

Description

Description:

  • extra long
  • Coudée à 15°
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 250 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 80 g
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 9 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 11 mm