16 EWR-BA P.A.C. num. 10-210mm IP67

Réf.: 4103084
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Métrologie digital
    Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4103084
    EAN / GTIN 4059192002404
    Réf. fabricant 4103084
    Article hors catalogue L40080 867

    Description

    Exécution:

    • Indicateur numérique à fort contraste
    • Vis de blocage en haut
    • Glissières rodées
    • Coulisseau et rail trempés, inoxydables
    • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
    • Glissières surélevées pour protéger la règle
    • Excellente résistance à la poussière, aux réfrigérants et aux lubrifiants
    • Râcleur de saleté dans le coulisseau

    Description:

    Pied à coulisse numérique pour applications spéciales MarCal 16 EWR-BA Plage de mesure : 10 - 210 mm
    • Encadrement numérique mm/inch : 0.01 / .0005″
    • Interface de données : USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • IP Degré de protection : IP 67
    Livraison: pile, mode d'emploi, étui

    Caractéristique(s):

    • Application: Pour la mesure de l'écartement des alésages
    • Type de produit: 16 EEE-BA
    • Plage de mesure: 10 - 210 mm
    • Plage de mesure: 0.4 - 8.3″
    • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
    • Limite d'erreur en pouces: .0015″
    • Dimension d en mm: 278 mm
    • Dimension e en mm: 16 mm
    • Hauteur des chiffres: 8.5 mm
    • Limite d'erreur (mm): 0.04 mm

    Norme:

    Norme d'usine