16 EWR-RW P.A.C. numér. 150mm IP67

Réf.: 4103081
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
    Métrologie digital
    Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4103081
    EAN / GTIN 4059192002374
    Réf. fabricant 4103081
    Article hors catalogue L40080 775

    Description

    Exécution:

    • Indicateur numérique à fort contraste
    • Vis de blocage en haut
    • Glissières rodées
    • Coulisseau et rail trempés, inoxydables
    • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
    • Glissières surélevées pour protéger la règle
    • Excellente résistance à la poussière, aux réfrigérants et aux lubrifiants
    • Râcleur de saleté dans le coulisseau

    Description:

    Pied à coulisse numérique pour applications spéciales MarCal 16 EWR-RW Plage de mesure : 0 - 150 mm
    • Incrément numérique mm/inch : 0.01 / .0005″
    • Interface de données : USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • IP Protection : IP 67
    Livraison: pile, mode d'emploi, étui

    Caractéristique(s):

    • Interface de données: USB
    • Type de produit: 16 EWR-RW
    • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
    • Plage de mesure: 0 - 6″
    • Plage de mesure: 0 - 150 mm
    • Limite d'erreur en pouces: .002″
    • Dimension d en mm: 235 mm
    • Dimension b en mm: 40 mm
    • Dimension e en mm: 16 mm
    • Hauteur des chiffres: 8.5 mm
    • Limite d'erreur (mm): 0.05 mm

    Norme:

    Norme d'usine