• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

16EWR P.A.C. numér. IP67 150mm jauge cylin., friction, sortie

Réf.: 4103065
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
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Métrologie digital
Alimentation électrique Batteriebetrieben
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4103065
EAN / GTIN 4059192002213
Réf. fabricant 4103065
Article hors catalogue L40080 980

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Glissières de guidage rodées
  • Lames de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
  • Système de mesure par paliers
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Glissières surélevées pour protéger la règle
  • Excellente résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants
  • Râcleur d'impuretés dans le coulisseau

Description:

Pied à coulisse numérique MarCal 16 EWR Plage de mesure : 0 - 150 mm
  • Incrément numérique mm/pouce : 0.01 / .0005″
  • Cote de profondeur : ronde
  • Interface de données : USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Roue de friction : true
  • IP Degré de protection : IP 67

Caractéristique(s):

  • Interface de données: USB
  • Type de produit: 16 EEE
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 6″
  • Plage de mesure: 0 - 150 mm
  • Limite d'erreur en pouces: .001″
  • Dimension d en mm: 235 mm
  • Dimension b en mm: 40 mm
  • Dimension c en mm: 16 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Dimension a en mm: 10 mm
  • Hauteur des chiffres: 8.5 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm

Norme:

ISO 13385-1