16ER P.A.C. numérique 300mm friction, Sortie de données

Réf.: 4103021
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Métrologie digital
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4103021
    EAN / GTIN 4059192002190
    Réf. fabricant 4103021
    Article hors catalogue L40080 1990

    Description

    Exécution:

    • Indicateur numérique à fort contraste
    • Vis de blocage en haut
    • Guides rodés
    • Couteaux de mesure pour mesure intérieure
    • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
    • Système de mesure graduée
    • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
    • Glissières surélevées pour protéger la règle
    • Râcleur d'impuretés dans le curseur

    Description:

    Pied à coulisse numérique MarCal 16 ER Plage de mesure : 0 - 300 mm
    • Incrément numérique mm/inch : 0.01 / .0005″
    • Mesure de la profondeur:
    • Interface de données : USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Roue de friction : true
    • IP Protection : sans

    Caractéristique(s):

    • Interface de données: USB
    • Type de produit: 16 ER
    • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
    • Plage de mesure: 0 - 300 mm
    • Plage de mesure: 0 - 12″
    • Limite d'erreur en pouces: .0015″
    • Dimension d en mm: 388 mm
    • Dimension b en mm: 64 mm
    • Dimension c en mm: 19 mm
    • Dimension e en mm: 16 mm
    • Dimension a en mm: 14 mm
    • Hauteur des chiffres: 8.5 mm
    • Limite d'erreur (mm): 0.04 mm

    Norme:

    ISO 13385-1