Câble adapteur RS232-USB 0,1m Opto RS232

Réf.: 4102330
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
    Type de produit Câbles de données

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4102330
    EAN / GTIN 4059192001926
    Réf. fabricant 4102330
    Article hors catalogue L40110 183

    Description

    Exécution:

    • Pour le raccordement de l'appareil de mesure à un PC
    • Transmission des données dans MarCom ou via interface COM virtuelle dans d'autres applications

    Description:

    • Câble adaptateur Opto USB RS232-USB (0,2 m)

    Caractéristique(s):

    • Interface de données: USB
    • Interfaces matérielles: USB
    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Interfaces matérielles: RS-232C
    • Type de produit: Opto USB
    • Nom du groupe de produits: Traitement des données de mesure
    • Nom du groupe de produits: MarConnect
    • Pour appareil de mesure: Digimar M814 ( en combinaison avec câble 4102510) ; Multimar 25 ES ( en combinaison avec câble 4102510) ; MarTool 106 ES ( en combinaison avec câble 4102510)
    • Catégories d'accessoires (eShop): Câble de données
    • Désignation du produit: Câble adaptateur RS232-USB
    • Longueur du câble: 0.2 m

    Produits adaptés

    Accessoires