1082e Émetteur radio OptoSimplex

Réf.: 4102235
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
Type de produit Interface de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4102235
EAN / GTIN 4059192001810
Réf. fabricant 4102235
Article hors catalogue L40080 1738

Description

Exécution:

  • Pour l'équipement ultérieur de tous les appareils de mesure manuels Mahr avec interface de données
  • Transmission sans fil des valeurs mesurées de l'appareil de mesure au PC
  • Transmission sûre des données grâce à la confirmation de la réception des valeurs mesurées du PC au moyen de mesure
  • Accusé de réception optique sur le module émetteur
  • Modules émetteurs compacts sans antenne externe
  • Ligne radio bidirectionnelle (interrogation à distance des moyens de mesure)
  • Fréquence radio de 2400 MHz

Description:

  • 1082 e 1082 e Module d'émission pour e-Stick

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Module d'émission
  • Nom du groupe de produits: Traitement des données de mesure
  • Nom du groupe de produits: MarConnect
  • Interface de données: Interface ES
  • Interfaces matérielles: Interface ES
  • Pour appareil de mesure: Digimar M814 N/G ; Multimar 25 ES ; MarTool 106 ES
  • Distance radio: jusqu'à 6 m
  • Type de produit: 1082 e
  • Bande de fréquence: 2400 MHz