• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Char à bras léger

Réf.: 4101V
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4101V
EAN / GTIN 4017976741017
Réf. fabricant 4101V
Article hors catalogue L90070 188

Description

Exécution:

démonté

Description:

Char à bras léger en tube et profilé d'acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007. Timon à boulonner. Avec cuvette rouge contenance 90 litres. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Livré non monté, montage facile.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Longueur de surface utile (mm): 632
Largeur de surface utile (mm): 332
Longueur totale (mm): 1401
Largeur totale (mm): 581
Hauteur totale (mm): 777
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 260 x 56

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires