• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comfortstep L - Éch. d’appui, 9 marches

Réf.: 41015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 41015
EAN / GTIN 4003866410156
Réf. fabricant 41015
Article hors catalogue L60070 3617

Description

Description:

Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Profilé d'appui à l'extrémité supérieure pour un appui sûr.
Également disponible comme échelle de rayonnage.
Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
Assemblage marches montants vissé.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.
Idéal pour l'utilisation au bureau, et les espaces de vente.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de travail 3.5 m
Largeur extérieure 380 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Vissées
Longueur d'échelle 2.68 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 9
Poids 6.3 kg
Profondeur des marches 80 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »