Description:
Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Profilé d'appui à l'extrémité supérieure pour un appui sûr.
Également disponible comme échelle de rayonnage.
Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
Assemblage marches montants vissé.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.
Idéal pour l'utilisation au bureau, et les espaces de vente.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de travail 2.75 m
Largeur extérieure 380 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Vissées
Longueur d'échelle 1.87 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 6
Poids 4.4 kg
Profondeur des marches 80 mm
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »