• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

16 FN P.A.C. á vernier 200mm 0,05mm-1/128″

Réf.: 4100401
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Métrologie analog
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4100401
EAN / GTIN 4059192001513
Réf. fabricant 4100401
Article hors catalogue L40080 517

Description

Exécution:

  • Nonius et échelle pour une lecture sans éblouissement chromés mats
  • Vis de blocage en haut
  • Surfaces de mesure en acier inoxydable, trempées
  • Lames de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydables
  • Dispositif de mesure gradué
  • Coulisses surélevées pour protéger la règle

Description:

16 FN Pied à coulisse avec indicateur d'échelle
  • Vis de blocage en haut Plage de mesure : 0 - 200 mm
  • Valeur du vernier mm : 0.05 mm / 1/128″
Livraison: Tableau des filets, étui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Pied à coulisse avec affichage de l'échelle
  • Nom du groupe de produits: Pied à coulisse
  • Nom du groupe de produits: MarCal
  • Mesure de profondeur: angulaire
  • Type de produit: 16 FN
  • Valeur de vernier inch: 1/128″
  • Plage de mesure: 0 - 8″
  • Plage de mesure: 0 - 200 mm
  • Limite d'erreur en pouces: .002″
  • Dimension d en mm: 290 mm
  • Dimension b en mm: 50 mm
  • Dimension c en mm: 19 mm
  • Dimension e en mm: 17 mm
  • Dimension a en mm: 14 mm
  • Dimension f en mm: 3.8 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.05 mm
  • Valeur du vernier mm: 0.05 mm

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires