CLE MIXTE CONTRECOUDEE 30 MM

Réf.: 41.30
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41.30
EAN / GTIN 3148511013779
Réf. fabricant 41.30
Article hors catalogue L60130 2483

Description

Description:

  • Clés mixtes coudées: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Idéal pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
  • Tête avec profil douze pans OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 30
  • B x B1 [mm]: 68,0 x 46,5
  • E [mm]: 10,5
  • E1 [mm]: 16,5
  • H [mm]: 35,5
  • L [mm]: 398
  • [g]: 850

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop