CLE MIXTE CONTRECOUDEE 29 MM

Réf.: 41.29
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41.29
EAN / GTIN 3148511013762
Réf. fabricant 41.29

Description

Description:

  • Clés mixtes coudées: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Idéal pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
  • Tête avec profil douze pans OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 29
  • B x B1 [mm]: 63,0 x 43,5
  • E [mm]: 10,0
  • E1 [mm]: 15.6
  • H [mm]: 33,5
  • L [mm]: 364
  • [g]: 700

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop