CLE MIXTE CONTRECOUDEE 21 MM

Réf.: 41.21
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41.21
EAN / GTIN 3148511013687
Réf. fabricant 41.21
Article hors catalogue L60130 5207

Description

Description:

  • Clés mixtes coudées: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Idéal pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
  • Tête avec profil douze pans OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 21
  • B x B1 [mm]: 48,0 x 33,0
  • E [mm]: 8,2
  • E1 [mm]: 13,0
  • H [mm]: 26,5
  • L [mm]: 275
  • [g]: 320