• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MIXTE CONTRECOUDEE 19 MM

Réf.: 41.19
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41.19
EAN / GTIN 3148511013663
Réf. fabricant 41.19
Article hors catalogue L60130 5025

Description

Description:

  • Clés mixtes coudées: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Idéal pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
  • Tête avec profil douze pans OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 19
  • B x B1 [mm]: 43,0 x 30,0
  • E [mm]: 7,8
  • E1 [mm]: 12,6
  • H [mm]: 24,0
  • L [mm]: 248
  • [g]: 250