CLE MIXTE CONTRECOUDEE 10 MM

Réf.: 41.10
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41.10
EAN / GTIN 3148511013571
Réf. fabricant 41.10
Article hors catalogue L60130 1826

Description

Description:

  • Clés mixtes coudées: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Idéal pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
  • Tête avec profil douze pans OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10
  • B x B1 [mm]: 23,5 x 15,5
  • E [mm]: 5,0
  • E1 [mm]: 8,0
  • H [mm]: 16,5
  • L [mm]: 142
  • [g]: 50

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop