Veste artisan M

Réf.: 409513709933M
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
Couleur schwarz / gelb
Taille unisexe M
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 409513709933M
EAN / GTIN 7330509534670
Réf. fabricant 409513709933M

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 370g/m²
Matière fluorescente en 85% polyester et 15% coton
Poches
Poches de poitrine avec rabat et fermeture à bouton
Poches intérieures avec poche téléphone
Poches stylo
Poches intérieures doublées

Doublure
Non doublée

Détails
Col montant
Panneaux en haute-visibilité, pour une visibilité accrue

Fonctionnalité
Manches pré-pliées

Finition
Finition de la manche réglable avec boutons-pression
Haut de la manche réglable avec bouton


Fermeture avant

Glissière plastique unidirectionnelle cachée, Rabat de vent avec boutons

Reflex
Réflecteurs sur les épaules, les manches et le bord inférieur du dos

Description:

  • Veste non doublée avec détails de réflecteurs coupés et panneaux en haute visibilité pour une meilleure visibilité
  • La veste a des coudes pré-pliés, un panneau arrière soufflé et un ourlet réglable pour un confort de travail optimal

Norme:

  • Hi-vis certification not applicable

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop