Veste artisan L

Réf.: 409513709933L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz / gelb
    Taille unisexe L
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 409513709933L
    EAN / GTIN 7330509534663
    Réf. fabricant 409513709933L
    Article hors catalogue L00980 1876

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% coton, sergé, 370g/m²
    Matière fluorescente en 85% polyester et 15% coton
    Poches
    Poches de poitrine avec rabat et fermeture à bouton
    Poches intérieures avec poche téléphone
    Poches stylo
    Poches intérieures doublées

    Doublure
    Non doublée

    Détails
    Col montant
    Panneaux en haute-visibilité, pour une visibilité accrue

    Fonctionnalité
    Manches pré-pliées

    Finition
    Finition de la manche réglable avec boutons-pression
    Haut de la manche réglable avec bouton


    Fermeture avant

    Glissière plastique unidirectionnelle cachée, Rabat de vent avec boutons

    Reflex
    Réflecteurs sur les épaules, les manches et le bord inférieur du dos

    Description:

    • Veste non doublée avec détails de réflecteurs coupés et panneaux en haute visibilité pour une meilleure visibilité
    • La veste a des coudes pré-pliés, un panneau arrière soufflé et un ourlet réglable pour un confort de travail optimal

    Norme:

    • Hi-vis certification not applicable