Char à bras léger

Réf.: 4092V
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariot à bras

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4092V
EAN / GTIN 4017976740928
Réf. fabricant 4092V
Article hors catalogue L90080 1287

Description

Exécution:

démonté

Description:

Char à bras léger en tube et profilé d'acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007. Timon à boulonner. Plateau en contreplaqué hydrofuge. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à billes. Livré non monté, montage facile.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Longueur de surface utile (mm): 835
Largeur de surface utile (mm): 458
Longueur totale (mm): 1524
Largeur totale (mm): 668
Hauteur totale (mm): 777
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 260 x 56