Char à bras léger

Réf.: 4092L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 4092L
    EAN / GTIN 4017976340920
    Réf. fabricant 4092L

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Char à bras léger en tube et profilé d'acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007. Timon à boulonner. Plateau en contreplaqué hydrofuge. Roues gonflables, moyeu à roulement à billes. Livré non monté, montage facile.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 200
    Longueur de surface utile (mm): 835
    Largeur de surface utile (mm): 458
    Longueur totale (mm): 1524
    Largeur totale (mm): 682
    Hauteur totale (mm): 777
    Type de pneu: Gonflables
    Roues (mm): 260 x 85