• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Femme Multinorme High Vis Jaune/Bleu marine XXL

Réf.: 409115143389XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe 2XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 409115143389XXL
EAN / GTIN 7330509843024
Réf. fabricant 409115143389XXL

Description

Exécution:


Matière principale
75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²

Finition
Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante, Dos allongé
Fin de manche réglable avec boutons pression

Poches
Poches poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
Poches avant avec rabat et bouton poussoir

Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Rubans réfléchissants résistants à la flamme cousus avec des coutures doubles

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée

Détails
Col montant avec fermeture à glissière couverte
Étiquettes de certification externes
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Fonctionnalité
Huile, saleté et hydrofuge

Description:

  • Veste multinorme avec une coupe femme, fabriquée dans un matériau durable et conçue pour être visible de tous les côtés
  • Plus courte à l'avant pour une liberté de mouvement maximale, et un ourlet arrière prolongé pour la protection
  • La veste possède des poches poitrine des deux côtés, et présente des détails intelligents tels qu'une poche intérieure avec pochette pour téléphone, et un tissu foncé sur les zones exposées à la saleté
  • Testée pour la blanchisserie industrielle
  • Protégée contre les éclaboussures de produits chimiques liquides
  • Certifiée selon les normes EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV : 11. 0 cal/cm²

Norme:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²