Kit de gestion de données, Type: M2SET1

Réf.: 409014 M2SET1
Remise
2924,00 €
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Logiciels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 409014 M2SET1

Description

Exécution:

Système de traitement de données 2D intuitif et simple d’emploi avec commande par écran tactile.

Composition du jeu :
  • Logiciel de mesure M2.
  • Boîtier d’interface 2 axes et câbles de raccordement 15 pôles.
  • Bloc d’alimentation et câble USB.
  • Fixation de l’appareil, bille RAM, bras RAM, fixation VESA pour montage de la tablette PC en option sur le boîtier du projecteur.
Kit composé d’un système de traitement de données M2 avec tablette PC, sans détection d’arêtes.

Fonctionnement:

Saisie du point de mesure à l’aide d’un réticule ou du capteur d’arêtes optique.
Mesure, création et définition des propriétés 2D.
Apprentissage d’une gamme de pièces.
Rapports de mesure complets.
Contrôle de tolérance suivant DIN/ISO.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier