Exécution:
Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, résistant aux flammes, antistatique, 260 g/m²
Finition
Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante, dos allongé
Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante
Poches
Poche poitrine avec anneau en D, Poches poitrine avec fermeture à glissière couverte
Poches avant avec rabat et bouton poussoir
Détails
Sections d'épaule en couleur contrastée
Collet haut avec fermeture à glissière
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du détecteur de gaz/oxygénomètre/microphone
Étiquettes de certification externes
Fermeture avant
Robuste fermeture à glissière en plastique cachée à sens unique, Fermeture frontale avec boutons poussoirs cachés en plastique
Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes aux flammes cousues avec doubles coutures, Réflecteurs sur les épaules
Fonctionnalité
Huile, saleté et hydrofuge, Sans métal
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Description:
- La veste est fabriquée à partir d'un tissu intrinsèquement ignifuge, ce qui signifie que les propriétés ignifuges sont naturellement présentes dans ses fibres
- Une veste de pointe avec un rapport résistance/poids exceptionnel
- Elle présente des solutions de poches intelligentes telles que des poches de poitrine doubles avec fermeture à glissière dissimulée
- Des manches pré-pliées, un dos plus long et un ourlet réglable pour un bon ajustement
- Le tissu ripstop offre une durabilité antiglisse de premier ordre
- Certifié selon les normes EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S Classe 2, M-> ; Classe 3, EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Classe 1, ATPV : 11. 9 cal/cm², HAF : 79,3 %, LOI : 29,6 %
- Testé conforme aux exigences de la norme EN ISO 15797 pour le lavage industriel
- Atteint la classe 3 selon la norme EN ISO 20471 lorsqu'il est combiné avec les pantalons 1488, 1489, 1588, 1589 et le pantalon à bretelles 2889
Norme:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%