Veste Multinorm Intrinsèque Jaune Haute Visibilité/Bleu marine 5XL

Réf.: 4089151233895XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur gelb / marineblau
    Taille unisexe 5XL
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4089151233895XL
    EAN / GTIN 7330509864166
    Réf. fabricant 4089151233895XL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, résistant aux flammes, antistatique, 260 g/m²

    Finition
    Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante, dos allongé
    Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante

    Poches
    Poche poitrine avec anneau en D, Poches poitrine avec fermeture à glissière couverte
    Poches avant avec rabat et bouton poussoir
    Détails
    Sections d'épaule en couleur contrastée
    Collet haut avec fermeture à glissière
    Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du détecteur de gaz/oxygénomètre/microphone
    Étiquettes de certification externes

    Fermeture avant
    Robuste fermeture à glissière en plastique cachée à sens unique, Fermeture frontale avec boutons poussoirs cachés en plastique

    Reflex
    Bandes réfléchissantes résistantes aux flammes cousues avec doubles coutures, Réflecteurs sur les épaules

    Fonctionnalité
    Huile, saleté et hydrofuge, Sans métal
    Lavage
    Linge industriel EN ISO 15797

    Description:

    • La veste est fabriquée à partir d'un tissu intrinsèquement ignifuge, ce qui signifie que les propriétés ignifuges sont naturellement présentes dans ses fibres
    • Une veste de pointe avec un rapport résistance/poids exceptionnel
    • Elle présente des solutions de poches intelligentes telles que des poches de poitrine doubles avec fermeture à glissière dissimulée
    • Des manches pré-pliées, un dos plus long et un ourlet réglable pour un bon ajustement
    • Le tissu ripstop offre une durabilité antiglisse de premier ordre
    • Certifié selon les normes EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S Classe 2, M-> ; Classe 3, EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Classe 1, ATPV : 11. 9 cal/cm², HAF : 79,3 %, LOI : 29,6 %
    • Testé conforme aux exigences de la norme EN ISO 15797 pour le lavage industriel
    • Atteint la classe 3 selon la norme EN ISO 20471 lorsqu'il est combiné avec les pantalons 1488, 1489, 1588, 1589 et le pantalon à bretelles 2889

    Norme:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%