• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste hardshell multinormes XS

Réf.: 408815323389XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe XS
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 408815323389XS
EAN / GTIN 7330509783887
Réf. fabricant 408815323389XS

Description

Exécution:


Matière principale
59% viscose, 40% modacrylique, 1% antistatique, laminé, imperméable 16000 mm, coupe-vent, respirant Ret 12, 6, 250 g/m²

Détails
Poche d'identification amovible pour vêtements ignifugés, S'attache à l'anneau en D
Collet doublé polaire, Col haut avec fermeture à glissière
Remontable, ajustable, Capuche adaptée au casque et à la protection auditive
Boutons en plastique, Boutons cachés
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du détecteur de gaz/mètre à oxygène/microphone
Étiquettes de certification externes

Poches
Poches latérales avec doublure en polaire, Poches latérales avec fermeture à glissière
Poche poitrine avec fermeture à glissière, Poche poitrine avec anneau en D
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat coupe-vent avant, Poche intérieure
Finition
Dos allongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable avec auto-agrippante
Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau, Tissu extérieur hydrofuge et anti-salissures, Matériau coupe-vent respirant, Sans métal

Reflex
Bande réfléchissante imprimée, Bande réfléchissante ignifuge de 50 mm de large

Fermeture frontale
Fermeture frontale avec boutons poussoirs cachés en plastique, Fermeture à glissière robuste cachée à double sens en plastique

Doublure
Doublure

Description:

  • Veste à coque fine et très souple dont le matériau est intrinsèquement ignifuge
  • Cette veste à coque coupe-vent et imperméable, sans polyester ni métal, est un produit très recherché qui devient le premier de Blåkläder dans le genre, et il est accompagné de notre sens tangible de la qualité
  • La veste est équipée de réflecteurs de transfert souples et conformes, a une bonne respirabilité et des zones sombres dans les zones exposées
  • La veste est équipée de boucles sur la poitrine pour attacher des détecteurs de gaz et des compteurs d'oxygène
  • La capuche légèrement plus haute et réglable peut être adaptée pour avoir un casque en dessous
  • Certifié selon la norme EN 1149-5, EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Norme:

  • EN 343, Class 4,3
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 21 cal/cm²
  • ELIM - 19 cal/cm²