Veste Multinormes XS

Réf.: 408715143389XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur gelb / marineblau
    Taille unisexe XS
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 408715143389XS
    EAN / GTIN 7330509552490
    Réf. fabricant 408715143389XS

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²

    Détails
    Poche d'identification amovible pour vêtements ignifugés
    Soufflet dans le dos
    Collet haut avec fermeture à glissière
    Étiquettes de certification externes

    Finition
    Hauteur réglable fermeture auto-agrippante, dos allongé
    Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante

    Poches
    Poches de poitrine avec rabat, Poche poitrine avec fermeture à glissière métallique cachée
    Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
    Poche intérieure pour téléphone
    Poche intérieure avec rabat

    Fermeture frontale
    Robuste fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée, Couvercle avant avec boutons poussoirs métalliques cachés

    Reflex
    Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles

    Lavage
    Linge industriel EN ISO 15797

    Fonctionnalité
    Huile, saleté et hydrofuge

    Description:

    • Veste multinorme dans un matériau durable, conçue pour être visible de toutes les directions
    • Panneaux avant plus courts pour une amplitude de mouvement maximale et panneau arrière étendu pour une protection accrue
    • Le vêtement possède des poches de poitrine des deux côtés et présente des détails intelligents tels qu'une poche intérieure avec poche de téléphone intérieure et un tissu plus foncé aux endroits les plus exposés à la saleté
    • Lavage industriel
    • Protection contre les produits chimiques liquides
    • Certifié selon la norme EN 1149-5
    • EN 13034 PB (6)
    • EN ISO 20471, XS classe 2, S -> ; classe 3
    • EN ISO 11611, klass 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • IEC 61482-2, classe 1
    • ATPV : 11,0 cal/cm², HAF : 82,0%

    Norme:

    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%