Caisse Mini XS, 24 l, DI : 450x290x180mm

Réf.: 40860
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Caisse en aluminium

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 40860
    EAN / GTIN 4003866408603
    Réf. fabricant 40860
    Article hors catalogue L90010 1299

    Description

    Description:

    Caisse universelle en aluminium.
    Couvercle avec charnières en acier inox et joint en mousse injectée.
    Couvercle à verrouillage.
    Couvercle embouti sans coins d'empilage.
    Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
    Joints de profilés intégralement soudés.
    Coins de gerbage pour l‘empilage de plusieurs caisses.
    Fermetures à charnières avec serrures à cylindre. Fermeture supplémentaire possible par plombs ou cadenas (épaisseur max. de l'anse 6 mm).
    Poignée de coffre sur la face avant pour les références 40860 et 40861.

    Caractéristique(s):

    Cote intérieure L x l x H 450 mm × 290 mm × 180 mm
    Hauteur extérieure 200 mm
    Hauteur intérieure 180 mm
    Largeur extérieure 340 mm
    Longueur extérieure 500 mm
    Longueur intérieure 450 mm
    Matériau Aluminium naturel
    Poids 3.1 kg
    Volume 24 l

    Produits adaptés

    Accessoires