• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Caisse alu K470, 259 l, DI 900x640x450mm

Réf.: 40846
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Roulettes intégrées non
Type de produit Caisse en aluminium

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40846
EAN / GTIN 4003866408467
Réf. fabricant 40846
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint en mousse injectée continu dans le couvercle.
Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d’aluminium.
Stabilité élevée grâce à 3 profilés d'aluminium entièrement soudés.
Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 900 mm × 640 mm × 450 mm
Habillage en mousse adéquat 43881
Hauteur extérieure 480 mm
Hauteur intérieure 450 mm
Largeur extérieure 690 mm
Longueur extérieure 950 mm
Longueur intérieure 900 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 115 kg
Matériau Aluminium naturel
Poids 13.4 kg
Volume 259 l