827 b 34 Meßtischplatte 130 x 130 mm m. K.

Réf.: 4082734KAL
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
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4082734KAL
EAN / GTIN 4059192001469
Réf. fabricant 4082734KAL

Description

Exécution:

  • Plateau de mesure pour mesure totale
  • Trempé et rodé
  • Avec alésage de réception 8mm et dispositif de serrage pour palpeur inductif
  • Grande surface de mesure striée longitudinalement

Description:

827 b 34 Plateau de mesure (130 x 130 mm)
  • Pour mesure de somme
  • Trempé et rodé
  • Avec alésage de réception 8mm et dispositif de serrage pour palpeur inductif
  • Grande surface de mesure striée longitudinalement

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: avec étalonnage
  • Désignation du produit: Plateau de table de mesure
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 827 b 34
  • Surface de la table (A x L) mm: 130 x 130
  • Poids du produit: 2.50 kg
  • Ecart de planéité en µm: 1 µm