• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Char. fond mob. W161, DI 1410x700x580mm

Réf.: 40756
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots fermés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40756
EAN / GTIN 4003866407569
Réf. fabricant 40756
Article hors catalogue L90010 1362

Description

Description:

Chariot avec fond à déplacement vertical maintenant les produits chargés toujours à hauteur de préhension constante.
Anodisé, profilé de paroi renforcé par habillage plastique antidérapant.
Des éléments de levage interchangeables permettent de varier la capacité en fonction du type de chariot de 30 à 195 kg par incréments de 15 kg.
Même en cas de chargement unilatéral du chariot, ce dernier ne bascule pas.
Train de roulement : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm, 40 mm de large, bandage en caoutchouc, non marquantes, pare-fils.
Disposition centrale des roulettes pour favoriser le rangement en espace étroit.
Modification du train de roulement en rectangle sur demande.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 1.410 mm × 700 mm × 580 mm
Hauteur extérieure 920 mm
Hauteur intérieure 580 mm
Largeur extérieure 750 mm
Longueur extérieure 1460 mm
Longueur intérieure 1410 mm
Matériau Aluminium anodisé
Poids 31.5 kg
Volume 570 l