Eurobox alu, 41 l, DI 640 x 230 x 280 mm

Réf.: 40711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Bacs Euronorm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40711
EAN / GTIN 4003866407118
Réf. fabricant 40711
Article hors catalogue L90010 1391

Description

Description:

Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.
Sangles en Perlon pour le maintien du couvercle ouvert.
Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
Finition solide pour une longue durée de vie ainsi que pour des charges d'empilage et des chargements très lourdes pour un poids propre faible.
Adaptée aux palettes 1200 x 800.
Caisse universelle solide en aluminium.
Joints de profilés intégralement soudés.
Haute résistance à la corrosion grâce à des éléments de revêtement en inox.
Coins de gerbage pour l‘empilage de plusieurs caisses.
Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
Sécurité supplémentaire des fermetures avec ressort de sécurité possible ultérieurement également.
Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
Empilage sûr grâce aux coins de gerbage bleus en plastique anti-chocs.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 640 mm × 230 mm × 280 mm
Hauteur extérieure 310 mm
Hauteur intérieure 280 mm
Largeur extérieure 280 mm
Longueur extérieure 690 mm
Longueur intérieure 640 mm
Matériau Aluminium naturel
Poids 4.5 kg
Volume 41 l