• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Eurobox alu, 60 l, DI 550x350x310mm

Réf.: 40707
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Bacs Euronorm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40707
EAN / GTIN 4003866407071
Réf. fabricant 40707
Article hors catalogue L90010 1454

Description

Description:

Caisse universelle solide en aluminium.
Équerre d'angle en alu à l'intérieur pour inserts en plastique (Référence 40624/40625).
Languette pour cadenas (jusqu'à 8 mm d'épaisseur d'anse).
Empilage sûr grâce aux coins de gerbage bleus en plastique anti-chocs.
Sécurité supplémentaire des fermetures avec ressort de sécurité possible ultérieurement également.
Sangles en Perlon pour le maintien du couvercle ouvert.
Couvercle avec charnières en acier inox et joint sur tout le pourtour en mousse injectée dans le couvercle.
Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
Coins de gerbage pour l‘empilage de plusieurs caisses.
Finition solide pour une longue durée de vie ainsi que pour des charges d'empilage et des chargements très lourdes pour un poids propre faible.
Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
Haute résistance à la corrosion grâce à des éléments de revêtement en inox.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 550 mm × 350 mm × 310 mm
Hauteur extérieure 340 mm
Hauteur intérieure 310 mm
Largeur extérieure 400 mm
Longueur extérieure 600 mm
Longueur intérieure 550 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de poignées 2
Poids 5.5 kg
Volume 60 l